Referenties
SKF:AXK 1528
Rubix:03040223
Fabrikant:794
EAN:7316570820003

Productdetails : SKF AXK 1528 NAALDTAATSLAGERKOOI
SKF axiaal-naaldlagers, d.w.z. hun hoofdbestanddeel van de axiale naaldrol en kooi bestaat uit een dimensionaal stabiele kooi waarin een groot aantal naaldrollen veilig worden geleid en gehouden. Axiaal-naaldlagers resulteren in zeer stijve lagers met een kleine tot zeer kleine axiale ruimtebehoefte. Bijzonder plaatsbesparende lagers, die niet meer plaats innemen dan conventionele drukrollen, ontstaan wanneer de kopse kanten van de aangrenzende machinedelen gebruikt kunnen worden als loopbanen voor de axiale naaldkrans.
Naaldrollentaatssets zijn ontworpen om bestand te zijn tegen hoge axiale belastingen en piekbelastingen in een richting. Zij bieden een hoge mate van stijfheid en hebben weinig axiale ruimte nodig. In toepassingen waar de vlakken van de aanliggende machinecomponenten dienen als loopbanen, hoeven naaldtaatslagers niet meer ruimte in te nemen dan een conventionele taatsring. De lagers kunnen ook worden gecombineerd met lagerringen om complete lagers te vormen.
Sterke punten
- High axial load carrying capacity
- High stiffness
- Long service life
- Require minimal axial space
- Can be combined with bearing washers
- High stiffness
- Long service life
- Require minimal axial space
- Can be combined with bearing washers
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 2x28x28 mm |
| Logistiek gewicht | 4 g |
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 28 mm |
| Breedte | 2 mm |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 4800 rpm |
| Aantal rijen | 1 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 37,5 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 10,4 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,75 excl. BTW
/ stuk
€ 4,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
