Referenties
NTN:NK17/20R
Rubix:A0485951
EAN:4547359127744



Productdetails : NTN NK 17/20 R NAALDLAGER
Naaldlager, bewerkte ring, zonder binnenring, dubbelzijdige ribben, smeergat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 25x25x20 mm |
| Logistiek gewicht | 34 g |
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 25 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Serie | nk |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 20400 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 15400 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,61 excl. BTW
/ stuk
€ 12,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen