INA RNA 6913 ZW/XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Radiaal rollager

Zie technische informatie
Referenties
INA:RNA6913-ZW-XL
Rubix:03114032
Fabrikant:0507437400000
EAN:4012802266436
INA RNA 6913 ZW/XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter72 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte45 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RNA 6913 ZW/XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Naaldlager RNA69..-ZW, afmeting serie 69, dubbele rij
Naaldlagers RNA69..-ZW, maatserie 69, dubbele rij

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)45x90x90 mm
Logistiek gewicht593 g
Binnendiameter72 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte45 mm
Serierna69..-zw-xl
Materiaalstaal
Referentietoerental3400 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r198000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr108000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
203,65 excl. BTW
/ stuk
246,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen