Referenties
NTN:NA4903R
Rubix:A0483910
EAN:4547359113075



Productdetails : NTN NA 4903 R NAALDLAGER
Naaldlager, bewerkte ringen, met binnenring, dubbelzijdige ribben, smeergat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30x30x13 mm |
| Logistiek gewicht | 44 g |
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Serie | na4900 |
| Koker | staal |
| Aantal rijen | 1 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 14600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 11200 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,91 excl. BTW
/ stuk
€ 22,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen