Referenties
INA:NA4904-2RSR-XL
Rubix:03113238
Fabrikant:0507751970000
EAN:4012802735024

Productdetails : INA NA 4904-2RSR/XL NAALDLAGER
Naaldlager met enkele rij randen bestaande uit een gepolijste buitenring met randen, een naaldkrans en een uitneembare binnenring. Gebruikstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C. Afgedicht door wrijvende afdichtingslip aan beide zijden.
Needle roller bearings NA49..-2RSR, dimension series 49, lip seals on both sides
Sterke punten
Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 18x37x37 mm |
| Logistiek gewicht | 79 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 37 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Serie | na49..-2rsr-xl |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19900 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 19500 N |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,66 excl. BTW
/ stuk
€ 67,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen