Referenties
INA:AXW20
Rubix:03110582
Fabrikant:0001134330000
EAN:4012802032833

Productdetails : INA AXW 20 NAALDTAATSLAGERKOOI
Axiale naaldlager, enkele richting, AXK met axiale lagerring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 7x38x38 mm |
| Logistiek gewicht | 14 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 38 mm |
| Breedte | 3,2 mm |
| Serie | axw |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 4900 rpm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,13 excl. BTW
/ stuk
€ 9,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen