Referenties
INA:NK16/16-XL
Rubix:03113376
Fabrikant:0507534600000
EAN:4012802953497

Productdetails : INA NK 16/16 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Naaldlager met randen en zonder binnenring. Zonder opening of smeergroef. Bedrijfstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C.
Needle roller bearings NK, light series
Sterke punten
Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 16x24x24 mm |
| Logistiek gewicht | 28 g |
| Binnendiameter | 16 mm |
| Buitendiameter | 24 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Serie | nk..-xl |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 14300 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 13900 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12800 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,10 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 112,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen