Referenties
INA:RNA6904-XL
Rubix:03114014
Fabrikant:0507433760000
EAN:4012802209754

Productdetails : INA RNA 6904 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Kegellager RNA..-XL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30x37x37 mm |
| Logistiek gewicht | 97 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 37 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Serie | rna..-xl |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 8500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 51000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 40500 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 257,65 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 311,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
