INA NK 65/35 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlager NK

Zie technische informatie
Referenties
INA:NK65/35-XL
Rubix:03113486
Fabrikant:0507545560000
EAN:4012802299380
INA NK 65/35 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter78 mm
Breedte35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NK 65/35 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Naaldlager met randen en zonder binnenring. Zonder opening of smeergroef. Bedrijfstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C.
Needle roller bearings NK, light series

Sterke punten

Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid4
Logistieke afmetingen (D x B x H)35x78x78 mm
Logistiek gewicht310 g
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter78 mm
Breedte35 mm
Serienk..-xl
Materiaalstaal
Referentietoerental4200 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r142000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr66000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
367,92 excl. BTW
/ 4 stuks
445,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen