Referenties
INA:NA6913-ZW-XL
Rubix:03113334
Fabrikant:0507442590000
EAN:4012802702682

Productdetails : INA NA 6913 ZW/XL NAALDLAGER
Naaldlager NA69..-ZW, serie 69, dubbele rij
Naaldlagers NA69..-ZW, afmetingsreeks 69, dubbele rij
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 45x90x90 mm |
| Logistiek gewicht | 852 g |
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 45 mm |
| Serie | na69..-zw-xl |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 3550 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 198000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 108000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 261,48 excl. BTW
/ stuk
€ 316,39 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden