INA NA 4909 XL NAALDLAGER

Naaldlager

Zie technische informatie

Referenties

INA:NA4909-XL
Rubix:03113264
Fabrikant:0506511530000
EAN:4012802194692
INA NA 4909 XL NAALDLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Buitendiameter68 mm
Breedte22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NA 4909 XL NAALDLAGER


Radiaal rollager NA..-XL

Sterke punten

Lager met standaard binnenring. Gereduceerde radiale speling. X-Life (XL) serie, geoptimaliseerde loopbanen. Hogere belastbaarheid en langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)22x68x68 mm
Logistiek gewicht276 g
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter68 mm
Breedte22 mm
Seriena..-xl
Materiaalstaal
Referentietoerental4750 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r73000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr51000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
€ 76,73 excl. BTW
/ stuk
€ 92,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen