NTN NK 19/20 R + IR 15X19X20 NAALDLAGER
NTN - Naaldlager - NK19/20R+1R15X19X20
Zie technische informatieReferenties
NTN:NK19/20R+1R15X19X20
Rubix:A0485736
EAN:4547359127812



Productdetails : NTN NK 19/20 R + IR 15X19X20 NAALDLAGER
Naaldlager, bewerkte ringen, met binnenring, dubbelzijdige ribben, smeergat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 27x27x20 mm |
| Logistiek gewicht | 52 g |
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 27 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Serie | nk |
| Koker | staal |
| Aantal rijen | 1 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 22200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 16000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,60 excl. BTW
/ stuk
€ 17,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen