Referenties
INA:NAO70X100X30
Rubix:03118064
Fabrikant:0000278630000
EAN:4012802713275

Productdetails : INA NAO 70X100X30 NAALDLAGER
Naaldlager INA
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 850 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Serie | nao |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 264,17 excl. BTW
/ stuk
€ 319,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
