Referenties
NTN:1R25X30X16
Rubix:A0484140
EAN:4547359251395

Productdetails : NTN IR 25X30X16 BINNENRING
Sterke punten
Naaldlagers zijn compacte oplossingen, met uiteenlopende ontwerpen, in staat zeer hoge radiale belastingen te dragen in een beperkte inbouwruimte.
Meer dan 50 jaar ervaring in ontwerp en fabricage.
Onbetwist marktleider in Japan en wereldwijd nummer 2 voor industriële toepassingen.
Meer dan 320 miljoen lagers worden elk jaar geproduceerd
Bus « Premium shell » HK…F met een levensduur x3.
Meer dan 50 jaar ervaring in ontwerp en fabricage.
Onbetwist marktleider in Japan en wereldwijd nummer 2 voor industriële toepassingen.
Meer dan 320 miljoen lagers worden elk jaar geproduceerd
Bus « Premium shell » HK…F met een levensduur x3.
Toepassingen
U vindt naaldlagers bijna altijd in versnellingsbakken, voertuigtransmissies of verpakkingsmachines, bijvoorbeeld.
Verbrandingsmotoren
Auto's en motoren
Bouwmachines
Landbouw
Machines en uitrusting
Verbrandingsmotoren
Auto's en motoren
Bouwmachines
Landbouw
Machines en uitrusting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Breedte | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,50 excl. BTW
/ stuk
€ 7,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen