Referenties
SKF:RNA 6919
Rubix:03053356
Fabrikant:21362
EAN:7316577117397

Productdetails : SKF RNA 6919 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Rollager Radiaalnaaldlager incl. op elkaar afgestemde sets en cilinderrollagers Looprollen Geen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1306,4 g |
| Binnendiameter | 110 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 63 mm |
| Serie | rna |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 3600 rpm |
| Aantal rijen | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 465 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 172 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 460,81 excl. BTW
/ stuk
€ 557,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
