Referenties
INA:NK105/36-XL
Rubix:03118124
Fabrikant:0507548660000
EAN:4047643204514

Productdetails : INA NK 105/36 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Naaldlager met randen en zonder binnenring. Zonder opening of smeergroef. Bedrijfstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C.
Needle roller bearings NK, light series
Sterke punten
Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 36x125x125 mm |
| Logistiek gewicht | 713 g |
| Binnendiameter | 105 mm |
| Buitendiameter | 125 mm |
| Breedte | 36 mm |
| Serie | nk..-xl |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 2750 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 250000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 129000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 291,79 excl. BTW
/ stuk
€ 353,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen