Referenties
SKF:RNA 6901
Rubix:03053338
Fabrikant:21342
EAN:7316577117212

Productdetails : SKF RNA 6901 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Rollager Radiaalnaaldlager incl. op elkaar afgestemde sets en cilinderrollagers Looprollen Geen
Eenrijig naaldlagers zonder binnenring bestaan uit een buitenring met een naaldrollenset. Ze zijn een uitmuntende keuze voor compacte lageropstellingen in toepassingen waar geharde en geslepen loopbanen op de as kunnen worden voorzien. De buitenring bevat twee geïntegreerde flenzen om het lager axiaal te geleiden en een groef met een of meer smeergaten om nasmeren te vergemakkelijken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 22x24x24 mm |
| Logistiek gewicht | 31 g |
| Binnendiameter | 16 mm |
| Buitendiameter | 24 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Serie | rna |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 22000 rpm |
| Aantal rijen | 1 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 23,2 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 16,1 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,25 excl. BTW
/ stuk
€ 34,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 93 dagen