NTN IR 30X35X20 BINNENRING

NTN Naaldlager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
NTN:1R30X35X20
Rubix:A0484127
EAN:4547359478204
NTN IR 30X35X20 BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : NTN IR 30X35X20 BINNENRING


Naaldlager met binnenring
Binnenring NTN

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)35x35x20 mm
Logistiek gewicht39 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte20 mm
Serieir
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84829900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
6,89 excl. BTW
/ stuk
8,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen