Referenties
INA:RNA4868-XL
Rubix:03113903
Fabrikant:0507674880000
EAN:4054366701244

Productdetails : INA RNA 4868 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Radial roller bearing RNA..-XL
Kegellager RNA..-XL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 14000 g |
| Binnendiameter | 370 mm |
| Buitendiameter | 420 mm |
| Breedte | 80 mm |
| Serie | rna..-xl |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1940000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 730000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.538,90 excl. BTW
/ stuk
€ 6.702,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
