NTN NK 14/16 R + IR 10X14X16 NAALDLAGER

NTN - Naaldlager - NK14/16R+1R10X14X16

Zie technische informatie
Referenties
NTN:NK14/16R+1R10X14X16
Rubix:A0483849
EAN:4547359491296
NTN NK 14/16 R + IR 10X14X16 NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter22 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN NK 14/16 R + IR 10X14X16 NAALDLAGER


Naaldlager, bewerkte ringen, met binnenring, dubbelzijdige ribben, smeergat

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)22x22x16 mm
Logistiek gewicht33 g
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter22 mm
Breedte16 mm
Serienk
Kokerstaal
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr10300 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
11,80 excl. BTW
/ stuk
14,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen