INA NKI 30/30 TV/XL/C3 NAALDLAGER

Naaldlager

Zie technische informatie
Referenties
INA:NKI30/30-TV-XL-C3
Rubix:03118204
Fabrikant:0507621920030
EAN:4012802734430
INA NKI 30/30 TV/XL/C3 NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter45 mm
Breedte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NKI 30/30 TV/XL/C3 NAALDLAGER


Naaldlager met binnenring.
Needle roller bearings NKI, light series

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)30x45x45 mm
Logistiek gewicht163 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter45 mm
Breedte30 mm
Serienki..-tv-xl
Materiaalstaal
Kokerpolyamide
Statische basisbelasting, radiaal - C0r81000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr46000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
55,24 excl. BTW
/ stuk
66,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen