INA RNA 4907 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlager RNA49

Zie technische informatie
Referenties
INA:RNA4907-XL
Rubix:03113958
Fabrikant:0506604890000
EAN:4012802692396
INA RNA 4907 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter42 mm
Buitendiameter55 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RNA 4907 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Naaldlager RNA49, conform DIN 617/ISO 1206. Geen binnenring.
Radial roller bearing RNA..-XL

Sterke punten

Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)20x55x55 mm
Logistiek gewicht120 g
Binnendiameter42 mm
Buitendiameter55 mm
Breedte20 mm
Serierna..-xl
Materiaalstaal
Kokerstaal
Referentietoerental6100 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r50000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr35500 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
229,20 excl. BTW
/ 5 stuks
277,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen