INA NK 24/16 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlager NK

Zie technische informatie
Referenties
INA:NK24/16-XL
Rubix:03113404
Fabrikant:0507540680000
EAN:4012802701296
INA NK 24/16 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter24 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NK 24/16 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Naaldlager met randen en zonder binnenring. Zonder opening of smeergroef. Bedrijfstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C.
Needle roller bearings NK, light series

Sterke punten

Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)16x32x32 mm
Logistiek gewicht32 g
Binnendiameter24 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte16 mm
Serienk..-xl
Materiaalstaal
Kokerstaal
Referentietoerental10100 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r22300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr16900 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
122,35 excl. BTW
/ 5 stuks
148,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen