NTN IR 40X48X40 BINNENRING

NTN Naaldlager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
NTN:1R40X48X40
Rubix:A0484209
EAN:4547359252491
NTN IR 40X48X40 BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter48 mm
Breedte40 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : NTN IR 40X48X40 BINNENRING


Naaldlager met binnenring
Binnenring NTN

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)48x48x40 mm
Logistiek gewicht186 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter48 mm
Breedte40 mm
Serieir
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84829900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
16,69 excl. BTW
/ stuk
20,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen