INA RNA 4918 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlager RNA49

Zie technische informatie
Referenties
INA:RNA4918-XL
Rubix:03119303
Fabrikant:0506728940000
EAN:4047643205368
INA RNA 4918 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter105 mm
Buitendiameter125 mm
Breedte35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RNA 4918 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Naaldlager RNA49, conform DIN 617/ISO 1206. Geen binnenring.
Radial roller bearing RNA..-XL

Sterke punten

Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)35x125x125 mm
Logistiek gewicht745 g
Binnendiameter105 mm
Buitendiameter125 mm
Breedte35 mm
Serierna..-xl
Materiaalstaal
Kokerstaal
Referentietoerental2650 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r250000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr129000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84825000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
242,48 excl. BTW
/ stuk
293,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen