NTN NK 12/16 NAALDLAGER

NTN - Naaldlager - NK12/16

Zie technische informatie
Referenties
NTN:NK12/16
Rubix:A0485938
EAN:4547359127454
NTN NK 12/16 NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter19 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN NK 12/16 NAALDLAGER


Naaldlager, bewerkte ring, zonder binnenring, dubbelzijdige ribben

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)19x19x16 mm
Logistiek gewicht22 g
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter19 mm
Breedte16 mm
Serienk
Kokerstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7700 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr6000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7,93 excl. BTW
/ stuk
9,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen