INA HN 1412 NAALDHULS VOLNAALDIG

Getrokken naaldlager met open uiteinde

Zie technische informatie
Referenties
INA:HN1412
Rubix:A0282393
Fabrikant:0000368110000
EAN:4012802168884
INA HN 1412 NAALDHULS VOLNAALDIG
Technische samenvatting
Binnendiameter14 mm
Buitendiameter20 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA HN 1412 NAALDHULS VOLNAALDIG


Naaldlagers met getrokken lagercup en open uiteinden HN, volledige aanvulling naaldrolset, aan DIN 618-1/ISO 3245
Drawn cup needle roller bearings with open ends HN, full complement needle roller set

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht12 g
Binnendiameter14 mm
Buitendiameter20 mm
Breedte12 mm
Seriehn
Referentietoerental9500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r17500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr11000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
8,83 excl. BTW
/ stuk
10,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen