NTN NK 18/16 R NAALDLAGER

NTN - Naaldlager - NK18/16R

Zie technische informatie
Referenties
NTN:NK18/16R
Rubix:A0483840
EAN:4547359127751
NTN NK 18/16 R NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter18 mm
Buitendiameter26 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN NK 18/16 R NAALDLAGER


Naaldlager, bewerkte ring, zonder binnenring, dubbelzijdige ribben, smeergat

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)26x26x16 mm
Logistiek gewicht29 g
Binnendiameter18 mm
Buitendiameter26 mm
Breedte16 mm
Serienk
Kokerstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r16200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12700 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
9,38 excl. BTW
/ stuk
11,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen