Referenties
SKF:NK 6/12 TN
Rubix:03052534
Fabrikant:14225
EAN:7316577116246

Productdetails : SKF NK 6/12 TN NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Eenrijig naaldlagers zonder binnenring bestaan uit een buitenring met een naaldrollenset. Ze zijn een uitmuntende keuze voor compacte lageropstellingen in toepassingen waar geharde en geslepen loopbanen op de as kunnen worden voorzien. De buitenring bevat twee niet-deelbare afsluitringen die fungeren als flenzen om het lager axiaal te geleiden.
Sterke punten
- Hoge radiale belastbaarheid
- Hoge stijfheid
- Lage doorsnedehoogte
- Geschikt voor axiale verplaatsing in beide richtingen
- Hoge stijfheid
- Lage doorsnedehoogte
- Geschikt voor axiale verplaatsing in beide richtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 12x12x12 mm |
| Logistiek gewicht | 6 g |
| Binnendiameter | 6 mm |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Serie | nk |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 34000 rpm |
| Aantal rijen | 1 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 3200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 3300 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,76 excl. BTW
/ stuk
€ 16,65 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden