INA HFL 1226 VRIJLOOPKOPPELING MET LAGER
HFL-vrijloopkoppelingen met rollagering of kogellagering, staalveren
Zie technische informatieReferenties
INA:HFL1226-L564
Rubix:03116220
Fabrikant:0016001840962
EAN:4047643183222

Productdetails : INA HFL 1226 VRIJLOOPKOPPELING MET LAGER
HFL-vrijloopkoppelingen met rollagering of kogellagering, staalveren
Drawn cup roller clutch HFL, with bearing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 17,5 g |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 18 mm |
| Breedte | 26 mm |
| Serie | hfl |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6700 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 6300 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84836080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,05 excl. BTW
/ stuk
€ 39,99 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden