INA NA 4917 XL NAALDLAGER

Naaldlager

Zie technische informatie

Referenties

INA:NA4917-XL
Rubix:03113288
Fabrikant:0506616120000
EAN:4012802702385
INA NA 4917 XL NAALDLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter85 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NA 4917 XL NAALDLAGER


Naaldlager NA49..-XL, enkele rij, met binnenring, buitenring met 2 randen

Sterke punten

Lager met standaard binnenring. Gereduceerde radiale speling. X-Life (XL) serie, geoptimaliseerde loopbanen. Hogere belastbaarheid en langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)35x120x120 mm
Logistiek gewicht1247 g
Binnendiameter85 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte35 mm
Seriena49..-xl
Materiaalstaal
Referentietoerental2800 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r237000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr125000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84825000
€ 290,04 excl. BTW
/ stuk
€ 350,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen