INA NKIS 17 NAALDLAGER

Naaldlager NKS

Zie technische informatie
Referenties
INA:NKIS17
Rubix:03118296
Fabrikant:0000078540000
EAN:4012802118087
INA NKIS 17 NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter37 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NKIS 17 NAALDLAGER


Naaldlager met randen en zonder binnenring. Bedrijfstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C.
Needle roller bearing NKIS, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords

Sterke punten

Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)20x37x37 mm
Logistiek gewicht98 g
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter37 mm
Breedte20 mm
Serienkis
Materiaalstaal
Kokerstaal
Referentietoerental9500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r31000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr26000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
53,84 excl. BTW
/ stuk
65,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen