NTN NK 45/20 R + IR 40X45X20 NAALDLAGER

NTN - Naaldlager - NK45/20R+1R40X45X20

Zie technische informatie

Referenties

NTN:NK45/20R+1R40X45X20
Rubix:A0484241
EAN:4547359128734
NTN NK 45/20 R + IR 40X45X20 NAALDLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter55 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN NK 45/20 R + IR 40X45X20 NAALDLAGER


Naaldlager, bewerkte ringen, met binnenring, dubbelzijdige ribben, smeergat

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)55x55x20 mm
Logistiek gewicht146 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter55 mm
Breedte20 mm
Serienk
Kokerstaal
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r52500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr28000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
€ 27,78 excl. BTW
/ stuk
€ 33,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen