INA NK 8/12 TV/XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlager NK

Zie technische informatie
Referenties
INA:NK8/12-TV-XL
Rubix:03113508
Fabrikant:0507532580000
EAN:4012802733303
INA NK 8/12 TV/XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter8 mm
Buitendiameter15 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NK 8/12 TV/XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Naaldlager met randen en zonder binnenring. Zonder opening of smeergroef. Bedrijfstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C.
Needle roller bearings NK, light series

Sterke punten

Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)12x15x15 mm
Logistiek gewicht9 g
Binnendiameter8 mm
Buitendiameter15 mm
Breedte12 mm
Serienk..-tv-xl
Materiaalstaal
Kokerpolyamide
Referentietoerental27000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4100 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr4450 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
153,10 excl. BTW
/ 10 stuks
185,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen