INA NA 4922 XL NAALDLAGER

Naaldlager

Zie technische informatie

Referenties

INA:NA4922-XL
Rubix:03118010
Fabrikant:0506616630000
EAN:4054363038442
INA NA 4922 XL NAALDLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter110 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NA 4922 XL NAALDLAGER


Naaldlager NA49..-XL, enkele rij, met binnenring, buitenring met 2 randen

Sterke punten

Lager met standaard binnenring. Gereduceerde radiale speling. X-Life (XL) serie, geoptimaliseerde loopbanen. Hogere belastbaarheid en langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)40x150x150 mm
Logistiek gewicht2070 g
Binnendiameter110 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte40 mm
Seriena49..-xl
Materiaalstaal
Referentietoerental2400 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r290000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr149000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84825000
€ 496,21 excl. BTW
/ stuk
€ 600,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen