NTN NA 4907 LL/3AS NAALDLAGER

NTN - Naaldlager - NA4907LL/3AS

Zie technische informatie
Referenties
NTN:NA4907LL/3AS
Rubix:A0484257
EAN:4547359113174
NTN NA 4907 LL/3AS NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter55 mm
Breedte21 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN NA 4907 LL/3AS NAALDLAGER


NTN - Naaldlager - NA4907LL/3AS

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)55x55x21 mm
Logistiek gewicht200 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter55 mm
Breedte21 mm
Seriena4900
Kokerstaal
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r39500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr22700 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
37,01 excl. BTW
/ stuk
44,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen