Referenties
INA:AXW25
Rubix:03110584
Fabrikant:0001616400000
EAN:4012802432459

Productdetails : INA AXW 25 NAALDTAATSLAGERKOOI
Axiale naaldlager, enkele richting, AXK met axiale lagerring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 7x45x45 mm |
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 45 mm |
| Breedte | 3,2 mm |
| Serie | axw |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 4250 rpm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,45 excl. BTW
/ stuk
€ 11,43 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden