Referenties
NTN:1R22X26X20
Rubix:A0484145
EAN:4547359251203

Productdetails : NTN IR 22X26X20 BINNENRING
Sterke punten
Naaldlagers zijn compacte oplossingen, in verschillende uitvoeringen, die zeer hoge radiale belastingen kunnen dragen binnen een beperkte behuizing.
Meer dan 50 jaar ervaring in ontwerp en productie.
Onbetwiste marktleider in Japan en nummer 2 wereldwijd voor industriële toepassingen.
Meer dan 320 miljoen lagers geproduceerd per jaar
Bus « Premium shell » HK…F met een levensduur x3.
Meer dan 50 jaar ervaring in ontwerp en productie.
Onbetwiste marktleider in Japan en nummer 2 wereldwijd voor industriële toepassingen.
Meer dan 320 miljoen lagers geproduceerd per jaar
Bus « Premium shell » HK…F met een levensduur x3.
Toepassingen
U vindt bijna altijd naaldlagers in versnellingsbakken, voertuigtransmissies of verpakkingsmachines, bijvoorbeeld.
Verbrandingsmotoren
Auto's en motorfietsen
Bouwmachines
Landbouw
Machines en apparatuur
Verbrandingsmotoren
Auto's en motorfietsen
Bouwmachines
Landbouw
Machines en apparatuur
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 22 mm |
| Buitendiameter | 26 mm |
| Breedte | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,83 excl. BTW
/ stuk
€ 7,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen