NTN NK 60/35 R NAALDLAGER

Diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
NTN:NK60/35R
Rubix:A0483788
EAN:4547359129144
NTN NK 60/35 R NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte35 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : NTN NK 60/35 R NAALDLAGER


Naaldlager, bewerkte ring, zonder binnenring, dubbelzijdige ribben, smeergat

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)72x72x35 mm
Logistiek gewicht266 g
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte35 mm
Serienk
Kokerstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r130000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr57000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
37,78 excl. BTW
/ stuk
45,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen