Referenties
NTN:1R50X58X40
Rubix:A0484197
EAN:4547359252903

Documenten
Productdetails : NTN IR 50X58X40 BINNENRING
Naaldlager met binnenring
Binnenring NTN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 58x58x40 mm |
| Logistiek gewicht | 222 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 58 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Serie | ir |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,67 excl. BTW
/ stuk
€ 25,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen