INA NKI 6/16 TV/XL NAALDLAGER

Naaldlager

Zie technische informatie
Referenties
INA:NKI6/16-TV-XL
Rubix:03118222
Fabrikant:0507614800000
EAN:4012802734171
INA NKI 6/16 TV/XL NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter6 mm
Buitendiameter16 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NKI 6/16 TV/XL NAALDLAGER


Naaldlager met binnenring.
Needle roller bearings NKI, light series

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)16x16x16 mm
Logistiek gewicht17 g
Binnendiameter6 mm
Buitendiameter16 mm
Breedte16 mm
Serienki..-tv-xl
Materiaalstaal
Kokerpolyamide
Referentietoerental26000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7100 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr6600 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
111,40 excl. BTW
/ 5 stuks
134,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen