INA RNA 4830 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Radiaal rollager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:RNA4830-XL
Rubix:03113902
Fabrikant:0507673480000
EAN:4047643204057
INA RNA 4830 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter165 mm
Buitendiameter190 mm
Breedte40 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA RNA 4830 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Radial roller bearing RNA..-XL
Kegellager RNA..-XL

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)40x190x190 mm
Logistiek gewicht1569 g
Binnendiameter165 mm
Buitendiameter190 mm
Breedte40 mm
Serierna..-xl
Materiaalstaal
Referentietoerental1830 rpm
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r400000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr172000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84825000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
669,90 excl. BTW
/ stuk
810,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen