NTN IR 30X35X30 BINNENRING

NTN Naaldlager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
NTN:1R30X35X30
Rubix:A0484124
EAN:4547359478235
NTN IR 30X35X30 BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte30 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : NTN IR 30X35X30 BINNENRING


Naaldlager met binnenloopvlak
Binnenste loopvlak IR, afschuiningen aan het einde van de loopvlakken, toleranties volgens DIN 620.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)35x35x30 mm
Logistiek gewicht74 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte30 mm
Serieir
Materiaalstaal
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84829900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
10,18 excl. BTW
/ stuk
12,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen