SKF NKI 70/35 NAALDLAGER

Naaldlagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:NKI 70/35
Rubix:03052607
Fabrikant:14314
EAN:7316577122315
SKF NKI 70/35 NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter95 mm
Breedte35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF NKI 70/35 NAALDLAGER


Eenrijige naaldlagers zijn lagers met cilindervormige rollen die een kleine diameter hebben in verhouding tot hun lengte. Door het grote aantal rollen hebben de lagers een groot draagvermogen. De buitenring bevat twee geïntegreerde flenzen om het lager axiaal te geleiden en een groef met een of meer smeergaten om nasmeren te vergemakkelijken.

Sterke punten

- Hoog radiaal draagvermogen
- Hoge stijfheid
- Lage doorsnedehoogte
- Geschikt voor axiale verplaatsing in beide richtingen
- Scheidbaar ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)35x95x95 mm
Logistiek gewicht709 g
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter95 mm
Breedte35 mm
Serienki
Kokerstaal
Referentietoerental5000 rpm
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r190 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr76,5 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
170,62 excl. BTW
/ stuk
206,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen