NTN NK 55/25 R + IR 50X55X25 NAALDLAGER

NTN - Naaldlager - NK55/25R+1R50X55X25

Zie technische informatie

Referenties

NTN:NK55/25R+1R50X55X25
Rubix:A0483790
EAN:4547359129045
NTN NK 55/25 R + IR 50X55X25 NAALDLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Buitendiameter68 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN NK 55/25 R + IR 50X55X25 NAALDLAGER


Naaldlager, bewerkte ringen, met binnenring, dubbelzijdige ribben, smeergat

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)68x68x25 mm
Logistiek gewicht280 g
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter68 mm
Breedte25 mm
Serienk
Kokerstaal
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r82000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr41000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
€ 38,45 excl. BTW
/ stuk
€ 46,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen