Referenties
INA:NAO12X24X13-XL
Rubix:03118026
Fabrikant:0507779470000
EAN:4012802735680

Productdetails : INA NAO 12X24X13 XL NAALDLAGER
Naaldlagers NAO, zonder ribben
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 30 g |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 24 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Serie | nao..-xl |
| Referentietoerental | 15000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 10100 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,87 excl. BTW
/ stuk
€ 36,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
