NTN RNA 4922 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlager, massieve ring, zonder binnenring, zijdelingse kragen, vetgat

Zie technische informatie

Referenties

NTN:RNA4922
Rubix:A0486083
EAN:4547359172171
NTN RNA 4922 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter125 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN RNA 4922 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Sterke punten

Naaldlagers zijn compacte oplossingen in verschillende ontwerpen, die zeer hoge radiale belastingen kunnen opnemen in een kleine behuizing.
Meer dan 50 jaar ervaring in ontwerp en productie.
Onbetwiste marktleider in Japan en nummer 2 wereldwijd voor industriële toepassingen.
Meer dan 320 miljoen lagers geproduceerd per jaar
Premium shell HK...F met x3 levensduur.

Toepassingen

Naaldlagers vind je bijna altijd terug in bijvoorbeeld versnellingsbakken, voertuigtransmissies of verpakkingsmachines.
Warmtemotoren
Motorfietsen
Bouwmachines
Landbouw
Machines en apparaten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter125 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte40 mm
Kokerstaal
Type lagerspelingcn
€ 173,07 excl. BTW
/ stuk
€ 209,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen