Referenties
INA:NA6906-XL
Rubix:03113320
Fabrikant:0507441860000
EAN:4012802702743

Productdetails : INA NA 6906 XL NAALDLAGER
Naaldlager NA69, serie 49, volgens DIN 617/ISO 1206
Naaldlager NA69..-XL, enkele rij, met binnenring, buitenring met 2 randen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30x47x47 mm |
| Logistiek gewicht | 185 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Serie | na69..-xl |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 6400 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 71000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 49000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 92,17 excl. BTW
/ stuk
€ 111,53 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden