Referenties
INA:NK32/30-XL
Rubix:03113430
Fabrikant:0507542110000
EAN:4012802701371

Productdetails : INA NK 32/30 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Naaldlager met randen en zonder binnenring. Zonder opening of smeergroef. Bedrijfstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C.
Needle roller bearings NK, light series
Sterke punten
Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30x42x42 mm |
| Logistiek gewicht | 102 g |
| Binnendiameter | 32 mm |
| Buitendiameter | 42 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Serie | nk..-xl |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 7500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 63000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 39000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,80 excl. BTW
/ stuk
€ 43,32 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden