INA NKI 10/16 XL NAALDLAGER

Naaldlager

Zie technische informatie
Referenties
INA:NKI10/16-XL
Rubix:03113530
Fabrikant:0507617140000
EAN:4012802734201
INA NKI 10/16 XL NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter22 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NKI 10/16 XL NAALDLAGER


Naaldlager met binnenring.
Needle roller bearings NKI, light series

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)16x22x22 mm
Logistiek gewicht29 g
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter22 mm
Breedte16 mm
Serienki..-xl
Materiaalstaal
Referentietoerental17300 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr11400 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
123,65 excl. BTW
/ 5 stuks
149,62 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden